Beli memory card 256gb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera
    Mulai

    Rp6.499.900

    Kodak Waterproof and Dustproof Digital Camera
    Deskripsi:
    Waterproof/15m Dustproof/IP6X Shockproof/2m
    atribut:
    • Power Supply: Rechargeable lithium-ion battery
    • Effective Pixels: Approximately 16.35 million pixels
    • Function: Electronic image stabilization, CALS mode
    • LCD Size (inch): 2.7
    • Supported Media: Micro SD/Micro SDHC Card
    • Accessories: Rechargeable lithium-ion battery, wrist strap, simple operation guide, USB cable, AC adapter, etc.
    • Dustproof and Waterproof: IP6X
    • External Dimensions (WxDxH) (mm): Approx. 103.2 x 66.7 x 52.4
    • ISO Sensitivity Settings: 100 to 3200
    • Image Sensor (inch): 1/2.3 (BSI CMOS)
    • Input/Output Terminals: USB 2.0
    • Zoom (Optical/Digital): 4x/6x
  2. Sandisk Ultra SDXC Memory Card
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Sandisk Ultra SDXC Memory Card
    Deskripsi:
    Take better pictures and Full HD videos with your compact to mid-range point and shoot camera or camcorder. With SanDisk Ultra UHS-I cards you’ll benefit from faster downloads and better performance to capture and store up to 64GB of high quality pictures and Full HD video. Take advantage of ultra-fast read speeds of up to 48MB/s to save time moving photos and videos from the card to your computer.
  3. Sandisk Ultra MicroSD Card
    Mulai

    Rp729.900

    Sandisk Ultra MicroSD Card
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra® microSD™ UHS-I card gives you the freedom to shoot, save and share more than ever before. With capacities up to 512GB1, our SanDisk Ultra microSD™ card has room for even more hours of Full HD video3 and delivers transfer speeds of up to 100MB/s2 to help you move that content fast.
  4. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp87.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  5. Sandisk Ultra microSDXC
    Mulai

    Rp439.900

    Sandisk Ultra microSDXC
    Deskripsi:
    Diciptakan untuk Menyimpan MomenKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk memotret, menyimpan, dan membagikan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kapasitas hingga 512GB1, kartu SanDisk Ultra microSD memiliki ruang untuk lebih banyak video Full HD3 dan memberikan kecepatan transfer hingga 100MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
  6. Sandisk Ultra SDXC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Sandisk Ultra SDXC
    Deskripsi:
    Penyimpanan yang dibuat untuk mengabadikan momenAmbil foto yang lebih baik dan rekam video Full HD3 dengan kamera kompak hingga kamera saku kelas menengah. Dengan kapasitas hingga 256GB1, ada banyak ruang untuk menyimpan ribuan foto dan video Full HD
  7. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  8. Ezviz Micro-SD Card
    Mulai

    Rp219.900

    Ezviz Micro-SD Card
    Deskripsi:
    Model : CS-CMT- CARDT 32G CS-CMT- CARDT 64G CS-CMT- CARDT 128GSpeedSpeed Grade Class 10, UHSMax. Read Speed 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/sMax. Write Speed 20 MB/s 20 MB/s 50 MB/s 50 MB/sProduct Dimensions 0.59 x 0.43 x 0.04 inches (15 mm x 11 mm x 1 mm)Product Compatibility Works with 3rd party products that are compatible with microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I and microSDXC UHS-I cards
    atribut:
    • Product Dimensions (mm): 15x11x1
    • Product Dimensions (inch): 0.59x0.43x0.04
    • Speed Grade Class: 10, UHS
    • Maximum Read Speed (Mb/s): 90
    • Maximum Write Speed (MB/s): 20,20,50,50
  9. Sandisk Ultra microSD Chromebook
    Mulai

    Rp909.900

    Sandisk Ultra microSD Chromebook
    Deskripsi:
    Dapat digunakan secara lancar dengan ChromebookKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk menyimpan dan mengakses foto, video, file, dan lainnya. Perangkat ini sudah diuji dan disertifikasi agar dapat digunakan secara lancar dengan Chromebook, yang memberikan ketenangan pikiran sedari awal. Dengan kapasitas hingga 256GB1, Anda akan memiliki ruang untuk video Full HD4 selama berjam-jam dan kecepatan transfer hingga 120MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
  10. Sandisk Ultra SDHC/SDXC Memory Card
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Sandisk Ultra SDHC/SDXC Memory Card
    Deskripsi:
    SanDisk microSD and microSDHC mobile memory cards are the ideal companion for multimedia phones because they plug right inside the phone providing immediate expansion of memory storage needed for carrying more music, video, photos, games, and mobile softw
    atribut:
    • Storage Capacity: 16 GB
  11. Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp339.900

    Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    Camera- Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS- Shutter Speed Self-adaptive Shutter- Lens 2.4mm, view angle:108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)- Minimum Illumination 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0.1 Lux with IR- Lens Mount M12- Day & Night IR-cut filter with auto-switching- DNR 3D DNR- IR Night Vision Distance Up to 32 ft / 10 mVideo & Audio- Max. Resolution 1920 × 1080- Frame Rate Max: 25 fps; Self-Adaptive during network transmission- Video Compression H.264- H.264 Type Main Profile- Video Bit Rate HD; Standard. Adaptive bit rate.- Audio Bit Rate Self-Adaptive- Max. Bitrate 1 MbpsFunction- Smart Alert Motion detection- Two-way Talk Supports- General Function Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, WatermarkNetwork- Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n- Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz- Channel Bandwidth Supports 20 MHz- Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK- Transmission Rate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps- Wi-Fi Pairing AP pairing- Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol- Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary ProtocolStorage- Local Storage Supports microSD card (Up to 512 GB)- Cloud Storage Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required)General- Operating Conditions -10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), Humidity 95% or less (non-condensing)- Power Supply DC 5V / 1A- Power Consumption MAX. 3.0 W- Dimensions 53.89 × 53.89 × 90.3 mm (2.12 × 2.12 × 3.56 inch)- Packaging Dimensions 91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)- Net Weight 87 g (3.07 oz)- Weight (With Package) 305 g (10.76 oz)- In the boxIn the box- H1c Camera ×1- Power Adapter x1- 2-Meter Power Cable x1- Foam Sticker x2- Metal Plate x1- Regulatory Information x2- Quick Start Guide x1
  12. Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
  13. Samsung Micro SD EVO Plus
    Mulai

    Rp1.099.900

    Samsung Micro SD EVO Plus
    atribut:
    • Read Speed (Mb/s): 160
  14. Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCs
    atribut:
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Recording Technology: SMR
    • Cache (MB): 128
    • Load/Unload Cycles: 600000
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Depth (mm): 100.35
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 7
    • Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • RoHS Compliance: Yes
    • Width (mm): 69.85
  15. SONY Digital Camera
    Mulai

    Rp9.999.900

    SONY Digital Camera
    atribut:
    • Image Quality Mode: RAW, RAW+JPEG, JPEG
    • Focus Type: Fast Hybrid AF (Phase Detection AF / Contrast Detection AF)
    • USB Power Supply: Yes
Daftar Harga memory card 256gb Terbaru October 2026
Sandisk Ultra microSDHC (Kartu Memori Eksternal)Rp259.900
Kodak Waterproof and Dustproof Digital CameraRp6.499.900
Sandisk Ultra SDXC Memory CardRp499.900
Sandisk Ultra MicroSD CardRp729.900
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp87.900
Sandisk Ultra microSDXCRp439.900
Sandisk Ultra SDXCRp369.900
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900
Ezviz Micro-SD CardRp219.900
Sandisk Ultra microSD ChromebookRp909.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait